CT203534  (M) リユース CT203534M リユース品 ゼネラルサプライ 03152717

CT203534M リユース品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03152717
品番
CT203534 (M) リユース
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る
高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)
環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14023認証取得)
安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。

適合
E&Qマーク
適合機種
富士フィルムApeosPrint C320 dw / Apeos C320 z
色
マゼンダ
サイズ
A4
区分
【カラー】カラー
印字枚数
4000枚
用紙サイズ
A4
環境
E&Qマーク
色区分
カラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(フジフイルム/旧ゼロックス対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする