曜日別特売

E52:エコカレンダー壁掛B3変型

E52:エコカレンダー壁掛B3変型 - 高橋書店E52:エコカレンダー壁掛B3変型 - 高橋書店
10/7より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

数字が大きく、遠くからでも見やすいカレンダー。洗練されたスクエアタイプで、スペースも節約できます。

仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
370
規格
B3変型
寸法(縦×横×奥行)(mm)
370×364×14
ページ数
13
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事、暦情報
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03158150E52
オープン
¥1,270
値下げ
¥1,397(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする