曜日別特売

【K25】 2027年 文字月表カレンダー[3色リングレス/B3タテ]

【K25】 2027年 文字月表カレンダー[3色リングレス/B3タテ] - 永岡書店
(1件のレビュー)

昔ながらの文字月表カレンダーです。5週固定タイプ。3色印刷。旧暦、十千、十二支、六曜、二十四節気、九星、選日、雑節、農事暦、日本の行事、健康メモ入り。(リングレス/B5タテ/3色/タテ538×380ミリ)

判型
B3タテ
ページ数
12
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部(編)
初版年月
2026/9/10
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0395042864625
¥800
¥700
¥770(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-14
用途: 毎日見るものなので
製造業

けっしてお洒落なものではありませんが、大きな文字のカレンダーは非常に見やすいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする