高橋書店
E79:エコカレンダー壁掛B4
シンプルさと書きやすさを追求しました。サイズ違いもあり、用途や設置場所によって選べます。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
250
規格
B4
寸法(縦×横×奥行)(mm)
263×364×14
ページ数
13
付録
六曜節気、月相、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事、暦情報
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03156637
E79
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください