Belca 3段フリーラック PS-485
MORE smart for kitchenシリーズ。シンク下収納に便利なキッチンラック。
鍋・フライパンの収納に。棚の高さが調節可能。
工具不要で簡単に組み立てられる。
- 材質
- フレーム/ABS樹脂 棚板・メネジ/ポリプロピレン
- 質量(kg)
- 1
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 37×30×40
- 内容量
- 1個
注意
※耐荷重(棚1段あたり2kg)以内でゆとりを持ってご使用ください。棚の上に乗ったり、座ったり、急激な力を加えないでください。物を載せる時は、荷重が1ケ所に集中しないよう、なるべく均等に載せてください。落下しやすい物や破損しやすい物は載せないでください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,180/税込¥2,398 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
食器棚・ キッチン収納 の新着商品
カテゴリ





























