カクハン器

カクハン器 - 大五郎カクハン器 - 大五郎カクハン器 - 大五郎カクハン器 - 大五郎

塗料・モルタルなどの撹拌作業に使用します。
電動ドリル等に取り付けて使用するタイプです。

用途
粘度の低い液体や塗料等のかくはんに。
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(mm)
本体質量(g)
羽根形状
推奨環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15586 031631900316319015586150×150×50320HH水性塗料、ニス、薄めの塗料など
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
15585 031632260316322615585115×115×45192H水性塗料、ニス、ラッカーなどの低粘度塗料
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする