大五郎
カクハン器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
推奨環境
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
推奨環境
水性塗料、ニス、ラッカーなどの低粘度塗料
注文コード
03163226
品番
15585
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
塗料・モルタルなどの撹拌作業に使用します。
電動ドリル等に取り付けて使用するタイプです。
用途
粘度の低い液体や塗料等のかくはんに。
本体寸法(mm)
115×115×45
本体質量(g)
192
羽根形状
H
推奨環境
水性塗料、ニス、ラッカーなどの低粘度塗料
軸径
13Φ
取付ねじ
M10
羽根径(Φmm)
180