曜日別特売

トルクアダプターセット

トルクアダプターセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

回すだけで「ゆるみ」や「締め過ぎ」を防ぐトルク管理が可能!_x000D_
締付けトルクを音とショックでお知らせ。_x000D_
工作機械のインサート交換時に適切なトルク管理ができるトルクアダプターセット。_x000D_
インサートの交換や精密部品の組み立てにかかる時間を大幅に削減し、作業効率UP!

仕様
●ングトルクスビットプラス製品番号:BT8IPL/BT15IPL/BT20IPL●トルクアダプター製品番号:2TAB1.2/2TAB3.5/2TAB4/2TAB4.5●ロングT型トルクスビット製品番号:BTT8L/BTT15L
質量(g)
電動ドライバー:165
最大トルク(N・m)
電動ドライバー:2.5(電動時)/10(手動時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
260
セット数
全17点
連続使用時間(分)
約60(無負荷時)
充電時間(分)
約60
ビット二面幅(mm)
電動ドライバー:6.35
充電可能回数
約500
内容量
1式
注意
※工具は、本来の使用目的以外に使用しないでください。_x000D_
※割れ、欠け、摩擦、変形などの異常があれば使用しないでください。_x000D_
※分解・改造しないでください。_x000D_
※電動工具使用時は300rpm以下で使用してください。_x000D_
※磁気による悪影響を及ぼす場所での使用はしないでください。_x000D_
※インパクトドライバーで使用しないでください。_x000D_
※無理な姿勢で作業しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03162666TAS16HD
¥29,800
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする