六角軸付ミキサー 開閉式PC羽根

六角軸付ミキサー 開閉式PC羽根 - SUN UP六角軸付ミキサー 開閉式PC羽根 - SUN UP六角軸付ミキサー 開閉式PC羽根 - SUN UP六角軸付ミキサー 開閉式PC羽根 - SUN UP六角軸付ミキサー 開閉式PC羽根 - SUN UP六角軸付ミキサー 開閉式PC羽根 - SUN UP六角軸付ミキサー 開閉式PC羽根 - SUN UP

充電ドライバー、インパクトドライバー用
羽根が開閉式なので小さな口にも楽に入ります。
一般的な一斗缶の口(Φ40mm)にそのまま入ります。
六角軸対辺6.36mm

用途
これ1本でいろいろな容器でのかくはん作業に。
材質
軸...スチール 羽...ナイロン
全長(mm)
550
タイプ
ロング
本体寸法(mm)
585×35×35
本体質量(g)
151
規格寸法(mm)
600
ブレード径(Φmm)
回転時Φ85 閉じ時Φ38
投入口サイズ(mm)
Φ38以上
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0316326015611
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする