SUN UP
六角軸付ミキサー 開閉式PC羽根
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03163260
品番
15611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
充電ドライバー、インパクトドライバー用
羽根が開閉式なので小さな口にも楽に入ります。
一般的な一斗缶の口(Φ40mm)にそのまま入ります。
六角軸対辺6.36mm
用途
これ1本でいろいろな容器でのかくはん作業に。
材質
軸...スチール 羽...ナイロン
全長(mm)
550
タイプ
ロング
本体寸法(mm)
585×35×35
本体質量(g)
151
規格寸法(mm)
600
ブレード径(Φmm)
回転時Φ85 閉じ時Φ38
投入口サイズ(mm)
Φ38以上