ギンビス×イザメシ 厚焼きたべっ子どうぶつ

ギンビス×イザメシ 厚焼きたべっ子どうぶつ - イザメシギンビス×イザメシ 厚焼きたべっ子どうぶつ - イザメシギンビス×イザメシ 厚焼きたべっ子どうぶつ - イザメシギンビス×イザメシ 厚焼きたべっ子どうぶつ - イザメシギンビス×イザメシ 厚焼きたべっ子どうぶつ - イザメシギンビス×イザメシ 厚焼きたべっ子どうぶつ - イザメシギンビス×イザメシ 厚焼きたべっ子どうぶつ - イザメシ
(3件のレビュー)
内容量(g)
120
賞味期限
製造より5年
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
原材料
アレルギー
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70510765厚焼きたべっ子どうぶつ1個小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、転化糖蜜、加糖れん乳、モルトエキス、食塩、植物油脂/膨脹剤、香料(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)小麦、乳
特定原材料に準ずるもの:大豆
1食(120g)当たり/エネルギー:523kcal、たんぱく質:9.1g、脂質:12.2g、炭水化物:94.1g、食塩相当量:0.9g※推定値
¥540
¥539
¥582(税込)
3日以内出荷
返品不可
12923070厚焼きたべっ子どうぶつ(10個入)1ケース(10個)小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、添加糖蜜、加糖れん乳、モルトエキス、食塩、植物油脂/膨脹剤、香料(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)乳成分、小麦、大豆1缶(120g)当たり/エネルギー:523kcal、たんぱく質:9.1g、脂質:12.2g、炭水化物:94.1g、食塩相当量:0.9g※推定値
¥5,400
¥5,298
¥5,722(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70510765
2024-12-05
用途: 非常食
不動産業

非常食なので長期保存するので使用していませんがバラエティが増えてよかったです

対象商品 : 70510765
2024-04-15
用途: 避難バックに。
製造業

なが~い賞味期限を未開封のまま迎えられますように。その時は開封しておやつにしてこのかわいいカンを小物入れに使います。
万が一のお守りに備えようとチマチマ集めています。

対象商品 : 70510765
2022-10-07
用途: 非常用
株式会社大気社 様(建設業・工事業)

他さいとは箱買いばかりで・・・箱買いでなくバラ売りで助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする