【組立済み】ヘビーカート SUSシリーズ

【組立済み】ヘビーカート SUSシリーズ - アズワン

重量物用カート。重い測定機等も搭載、運搬できます。大径のキャスター採用で、運転が容易に行えます。組み立てる手間が不要です。
組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。

材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
660×450×900
耐荷重(kg)
約60/棚(総耐荷重約120)
キャスター径(Φmm)
100ウレタン製(ストッパー×2個付き)
棚板有効寸法(mm)
606×396(深さ19)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
棚間隔(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03166026SUS-2WAS11.54303-1099-01-86
¥86,300
¥82,980
¥91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03167329SUS-3WAS151923-1100-01-86
¥105,900
¥99,980
¥109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする