アズワン
【組立済み】ヘビーカート SUSシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
3-1099-01-86
3-1099-01-86
3-1100-01-86
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03166026
品番
SUS-2WAS
参考基準価格(税別)
¥86,300
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
重量物用カート。重い測定機等も搭載、運搬できます。大径のキャスター採用で、運転が容易に行えます。組み立てる手間が不要です。
組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。
質量(kg)
11.5
棚間隔(mm)
430
アズワン品番
3-1099-01-86
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
660×450×900
耐荷重(kg)
約60/棚(総耐荷重約120)
キャスター径(Φmm)
100ウレタン製(ストッパー×2個付き)
棚板有効寸法(mm)
606×396(深さ19)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません