【組立済み】モバイルPCカート MPC180シリーズ
プラスチック製のPCカートです。樹脂製カートなので、軽量で軽く搬送することができます。天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いプラスチックPCカートです。天板は滑り止め加工でパソコンが滑りにくくなっています。Point1:操作性に優れた軽量設計Point2:用途・目的に応じて選べる多種多様なラインナップお求めやすいプラスチック製PCカートができました!天板や棚板が樹脂の一体成形なので、清拭しやすく、清潔に保つことができます。工具を使わずに分解が容易にできます。組み立てる手間が不要です。
組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。
- 材質
- 天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
- 耐荷重(kg/段)
- 10(均等荷重)
- キャスター径(Φmm)
- 75・エラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
- 棚板有効寸法(mm)
- 438×279×75
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全6種類を絞り込む
色
質量(kg)
アズワン品番
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ワゴン の新着商品
カテゴリ




















