【組立済み】モバイルPCカート MPC180シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し15日以内出荷とは
色ピンク
寸法(mm)532×445×880
内容量1個注文コード03165421品番MPC180LP-AS
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

プラスチック製のPCカートです。樹脂製カートなので、軽量で軽く搬送することができます。天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いプラスチックPCカートです。天板は滑り止め加工でパソコンが滑りにくくなっています。Point1:操作性に優れた軽量設計Point2:用途・目的に応じて選べる多種多様なラインナップお求めやすいプラスチック製PCカートができました!天板や棚板が樹脂の一体成形なので、清拭しやすく、清潔に保つことができます。工具を使わずに分解が容易にできます。組み立てる手間が不要です。
組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。

寸法(mm)
532×445×880
質量(kg)
約6.5
色
ピンク
棚板間隔(mm)
上段300・下段365
アズワン品番
7-1435-02-86
材質
天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
耐荷重(kg/段)
10(均等荷重)
キャスター径(Φmm)
75・エラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
棚板有効寸法(mm)
438×279×75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする