【組立済み】モバイルイージーカート MEシリーズ

【組立済み】モバイルイージーカート MEシリーズ - アズワン

工具を使わずに分解が容易にできます。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。Point1:操作性に優れた軽量設計Point2:用途・目的に応じて選べる多種多様なラインナップマルチに使える!カスタマイズして使える!必要最小限の機能をベースにしたシリーズです。オーソドックスで汎用性のあるカートです。組み立てる手間が不要です。
組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。

材質
天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
耐荷重(kg/段)
50
キャスター径(Φmm)
75エラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
段数
質量(kg)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚板間隔(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03164441ME21B-AS ピンク7.53段645×444×7852357-1274-04-86
¥23,300
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03165001ME21A-AS グレー62段645×444×7605053-6495-02-86
¥20,500
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03165046ME11A-AS ピンク4.52段540×370×7705257-1274-01-86
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03165412ME21A-AS ピンク62段645×444×7605057-1274-02-86
¥20,500
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03166970ME21B-AS グレー7.53段645×444×7852353-6495-04-86
¥23,300
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03167110ME11B-AS ピンク63段540×370×8052257-1274-03-86
¥20,500
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03167180ME11A-AS グレー4.52段540×370×7705253-6495-01-86
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03167250ME11B-AS グレー63段540×370×8052253-6495-03-86
¥20,500
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする