【組立済み】モバイルイージーカート MEシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し15日以内出荷とは
段数2段
質量(kg)6
アズワン品番3-6495-02-86
内容量1個注文コード03165001品番ME21A-AS グレー
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

工具を使わずに分解が容易にできます。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。Point1:操作性に優れた軽量設計Point2:用途・目的に応じて選べる多種多様なラインナップマルチに使える!カスタマイズして使える!必要最小限の機能をベースにしたシリーズです。オーソドックスで汎用性のあるカートです。組み立てる手間が不要です。
組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。
軽量で頑丈な設計の使い勝手のよいオールプラスチックカートです。

質量(kg)
6
段数
2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
645×444×760
棚板間隔(mm)
505
アズワン品番
3-6495-02-86
材質
天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
耐荷重(kg/段)
50
キャスター径(Φmm)
75エラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
棚板有効寸法(mm)
553×403
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする