【組立済み】モバイルイージーカート MEシリーズ

【組立済み】モバイルイージーカート MEシリーズ - アズワン

工具を使わずに分解が容易にできます。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。Point1:操作性に優れた軽量設計Point2:用途・目的に応じて選べる多種多様なラインナップマルチに使える!カスタマイズして使える!必要最小限の機能をベースにしたシリーズです。組み立てる手間が不要です。
組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。

キャスター径(Φmm)
75エラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
段数
質量(kg)
耐荷重(kg/段)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
段数
耐荷重(kg/段)
棚板間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03164197ME21FH-ASピンク天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱・ガード枠/ABS樹脂103段50135/235
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03165789ME11FH-ASグレー天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂7.53段50(簡易)155/255
¥24,400
¥23,980
¥26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03166218ME21EH-ASピンク天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱・ガード枠/ABS樹脂8.22段50405
¥24,400
¥23,980
¥26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03166252ME21FH-ASグレー天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂103段50(簡易)135/235
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03166340ME11EH-ASピンク天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱・ガード枠/ABS樹脂62段50425
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03166410ME21E-AS ピンク天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱・ガード枠/ABS樹脂6.52段50505
¥21,800
¥20,980
¥23,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03166726ME11E-AS ピンク天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱・ガード枠/ABS樹脂52段50525
¥20,300
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03166830ME21E-AS グレー天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂6.52段50(簡易)505
¥21,800
¥20,980
¥23,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03166848ME11F-AS グレー天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂6.33段50(簡易)235
¥23,400
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03166961ME21EH-ASグレー天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂8.22段50(簡易)405
¥24,400
¥23,980
¥26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03167076ME21F-AS ピンク天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱・ガード枠/ABS樹脂8.33段50235
¥25,800
¥24,980
¥27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03167092ME11F-AS ピンク天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱・ガード枠/ABS樹脂6.33段50235
¥23,400
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03168081ME11FH-ASピンク天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱・ガード枠/ABS樹脂7.53段50155/255
¥24,400
¥23,980
¥26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03168126ME11E-AS グレー天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂52段50(簡易)525
¥20,300
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03168388ME11EH-ASグレー天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂62段50(簡易)425
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03168580ME21F-AS グレー天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂8.33段50(簡易)235
¥25,800
¥24,980
¥27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする