【組立済み】モバイルイージーカート MEシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し15日以内出荷とは
内容量
1個
段数
3段
耐荷重(kg/段)
50(簡易)
引出し
あり
注文コード
03165789
品番
ME11FH-ASグレー
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

工具を使わずに分解が容易にできます。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。Point1:操作性に優れた軽量設計Point2:用途・目的に応じて選べる多種多様なラインナップマルチに使える!カスタマイズして使える!必要最小限の機能をベースにしたシリーズです。組み立てる手間が不要です。
組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。
軽量で頑丈な使い勝手の良いオールプラスチック製です。枠と引出し付きタイプです。

材質
天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
質量(kg)
7.5
段数
3段
耐荷重(kg/段)
50(簡易)
棚板間隔(mm)
155/255
寸法(mm)
540×370×855
キャスター径(Φmm)
75エラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)
375×325×95
アズワン品番
3-6639-04-86
引出し
あり
棚板有効寸法(mm)
278×443
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする