アズワン
【組立済み】三段ワゴン TY-3シリーズ
組み立てる手間が不要です。
組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。
材質
PP(ポリプロピレン)
キャスター径(Φmm)
50(対角ストッパー付き)
バスケット(mm)
480×360×165
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03164486
TY-3AS
バスケット×3個
518×363×920
4-149-01-86
¥
30,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03167819
TY-3H-RAS
バスケット×3個、水受けトレー×1個
518×363×1120
4-149-02-86
¥
34,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。