アズワン
【組立済み】三段ワゴン TY-3シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
518×363×920
518×363×920
518×363×1120
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03164486
品番
TY-3AS
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
組み立てる手間が不要です。
組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。
付属品
バスケット×3個
寸法(mm)
518×363×920
アズワン品番
4-149-01-86
材質
PP(ポリプロピレン)
キャスター径(Φmm)
50(対角ストッパー付き)
バスケット(mm)
480×360×165
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません