パンチングパネル(軽作業テーブル用)

パンチングパネル(軽作業テーブル用) - SHUTERパンチングパネル(軽作業テーブル用) - SHUTERパンチングパネル(軽作業テーブル用) - SHUTER

こちらは軽作業用テーブル(WL-5M)のオプションです。

用途
軽作業テーブルに設置することで目隠しになり、棚に物を置くことができます。
質量(kg)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1240×310×1053
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
1240×280
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03170592W31
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,300/税込¥1,430
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする