オプション/カラー導電性ゴムマット_ワークテーブル・作業台用マット
静電気を嫌う組立作業等に!別売りのアースと一緒に、お使いのワークテーブル天板面に取り付けるだけで、簡単に静電気対策ができます。
マット裏に再剥離可能な両面テープがあらかじめ数か所ついているため、天板面への貼り付け作業が楽に行えます。
- 用途
- 作業台天板面に貼り付け用として。別売のアースと併せて使用で、作業台の静電気対策に。
- 材質(本体)
- 表面(緑)導電性NBRとPVCの合成ゴム、裏面(黒)導電性NBR合成ゴム
- 色(本体)
- 表面:緑、裏面:黒
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1枚
注意
※※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※導電性ゴムマットは天板のサイズに合わせてカットしておりますが、マットの性質上気温により伸び縮みしサイズに多少の誤差が生じる場合がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途料金が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
全16種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000~/税込¥1,100~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
作業台 の新着商品
カテゴリ































