モバイルポケットカート 引出し付き MP61シリーズ
軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。Point1:操作性に優れた軽量設計Point2:用途・目的に応じて選べる多種多様なラインナップラクラク移動の取手付き!!ハンドル付きで運搬に適したシリーズです。ポケットも付いた大収納タイプです。組み立てる手間が不要です。
組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。
- 材質
- 天板・取手・引出し/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
- 耐荷重(kg/段)
- 50
- 引出し内寸法(mm)
- 385×335×95
- ポケット寸法(mm)
- 【サイドポケット】外寸/367×140×100、内寸/355×102×97(本寸法は実寸であり、イメージ寸法とご理解ください)
- 棚板有効寸法(mm)
- 490×340
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ワゴン の新着商品
カテゴリ




















