モバイルポケットカート 引出し付き MP61シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し15日以内出荷とは
内容量
1個
段数
2段
アズワン品番
3-6499-01-86
注文コード
03165071
品番
MP61AG-AS
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。Point1:操作性に優れた軽量設計Point2:用途・目的に応じて選べる多種多様なラインナップラクラク移動の取手付き!!ハンドル付きで運搬に適したシリーズです。ポケットも付いた大収納タイプです。組み立てる手間が不要です。
組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。
工具を使わずに分解が容易にできます。

寸法(mm)
650×410×838
段数
2段
棚板間隔(mm)
440
キャスター径(Φmm)
75エラストマー製(2輪ストッパー付き)
アズワン品番
3-6499-01-86
材質
天板・取手・引出し/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
質量(kg)
7.5
耐荷重(kg/段)
50
引出し内寸法(mm)
385×335×95
ポケット寸法(mm)
【サイドポケット】外寸/367×140×100、内寸/355×102×97(本寸法は実寸であり、イメージ寸法とご理解ください)
棚板有効寸法(mm)
490×340
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする