工具用マグネットダブルフック
ダブルフック仕様で安定して収納できる
フック部はラバーコーティング加工で、工具や用品を傷つけにくい
工具・ヘルメット・コード類など様々なアイテムを収納可能
マグネット式なので穴あけ不要、金属面へ簡単に設置
必要な場所へ簡単に付け替えでき、レイアウト変更も自由
スチール製キャビネットや作業台を有効活用し、省スペース収納を実現
コンパクトながら高い収納力で作業効率アップ
- 用途
- 工場・整備工場・ガレージ・倉庫など幅広いシーンで
- 仕様
- 【フック】ラバー仕様
- 色
- ブラック
- フック間最短距離(mm)
- 【フック】50
- 内容量
- 1個
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ






















