HW320 工具用マグネットダブルフック HMD WORKS 03170802

HW320 工具用マグネットダブルフック HMD WORKS 03170802
HW320 工具用マグネットダブルフック HMD WORKS 03170802
HW320 工具用マグネットダブルフック HMD WORKS 03170802
HW320 工具用マグネットダブルフック HMD WORKS 03170802

工具用マグネットダブルフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
【フック】70
注文コード
03170802
品番
HW320
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

ダブルフック仕様で安定して収納できる
フック部はラバーコーティング加工で、工具や用品を傷つけにくい
工具・ヘルメット・コード類など様々なアイテムを収納可能
マグネット式なので穴あけ不要、金属面へ簡単に設置
必要な場所へ簡単に付け替えでき、レイアウト変更も自由
スチール製キャビネットや作業台を有効活用し、省スペース収納を実現
コンパクトながら高い収納力で作業効率アップ

用途
工場・整備工場・ガレージ・倉庫など幅広いシーンで
幅(mm)
【フック】70
直径(Φmm)
【磁石部】66
高さ(mm)
120
奥行(mm)
【フック】75
吸着力(kg)
垂直吸着力:20
仕様
【フック】ラバー仕様
色
ブラック
フック間最短距離(mm)
【フック】50
材質(フック)
ラバー仕様
フック寸法(mm)
幅:70、奥行:75、フック間:50
磁石径(Φmm)
66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする