立ち上げカート

立ち上げカート - アズワン

防錆性・耐久性に優れています。

寸法(mm)
450×300×825
材質(本体)
ステンレス(SUS442M3)
耐荷重(kg)
約10/棚(均等荷重)
キャスター
Φ75mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
棚間隔(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03168948M-3V-S約73段3002-7679-04
¥43,700
¥41,980
¥46,178(税込)
翌々日出荷
03169079M-2V-S約62段5002-7679-03
¥37,400
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする