アズワン
立ち上げカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
タイプ
2段
3段
2段
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03169079
品番
M-2V-S
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
防錆性・耐久性に優れています。
防錆性。耐久性に優れています。
質量(kg)
約6
タイプ
2段
棚間隔(mm)
500
アズワン品番
2-7679-03
寸法(mm)
450×300×825
材質(本体)
ステンレス(SUS442M3)
耐荷重(kg)
約10/棚(均等荷重)
キャスター
Φ75mmエラストマー製(対角ストッパー付き)