実体顕微鏡用偏光板付きLED照明

実体顕微鏡用偏光板付きLED照明 - カートン
付属品
M49取付アダプター / ACアダプター(入力100V-240V対応)
仕様
偏光板:ポラライザー360°回転式/アナライザー脱着式
質量(g)
160(ACアダプター含む)
消費電力(W)
6.2 (最高輝度時)
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ83×30(突起部除く)
ケーブル長(m)
1.2
明るさ(Lx)
22,600(高さ108mm時)※明るさは参考値となります。
LED
Φ3砲弾型高輝度LED 96球
鏡筒差込径
鏡筒取付外径:MAX Φ60mm
調光機能
無段階調光式
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03171109XR9481PL
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする