XR9481PL 実体顕微鏡用偏光板付きLED照明 カートン 03171109

実体顕微鏡用偏光板付きLED照明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03171109
品番
XR9481PL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
付属品
M49取付アダプター / ACアダプター(入力100V-240V対応)
仕様
偏光板:ポラライザー360°回転式/アナライザー脱着式
質量(g)
160(ACアダプター含む)
消費電力(W)
6.2 (最高輝度時)
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ83×30(突起部除く)
ケーブル長(m)
1.2
明るさ(Lx)
22,600(高さ108mm時)※明るさは参考値となります。
LED
Φ3砲弾型高輝度LED 96球
鏡筒差込径
鏡筒取付外径:MAX Φ60mm
調光機能
無段階調光式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする