電動レボルバ

電動レボルバ - Mitutoyo(ミツトヨ)

明視野(BF)電動レボルバ
・5穴仕様
・基準穴1+調心機構穴4
・コンソールボックス付属
・2.9m接続ケーブル付属
・AC100V~240V駆動
・RC232C外部制御
・WIDE VMU-HR用
・ミツトヨ社各種明視野対物レンズと接続可
・(前モデルとの変更点)コードNo.・シリアルラベルの変更・電源コード削除・金属部品の素材を鉛フリー素材へ変更

本体質量(g)
1800
精度
位置決め:2σ=3um(繰返し停止精度)
取付穴数
対物レンズ:5
寿命
駆動:100万(ポジション)
視野
±0.5mm、感撮像:明視野
入力電源
AC100V~240V
駆動方式
DCモータ
外部入力
インターフェイス:RS232C
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03171030電動レボルバ5穴VMU(378-713-10)
¥481,000
¥479,800
¥527,780(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする