HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 金属顕微鏡 BA310MET-T-4000XBMH

HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 金属顕微鏡 BA310MET-T-4000XBMH - 島津理化

落射/透過照明に長寿命LED光源を採用。

仕様
80、三眼 30°傾斜鏡筒 接眼スリーブ内径30mm 三眼分配比率 20
照明装置
LED 落射:3W 透過:3W
接眼レンズ
WF10×/22 マイクロメータ取付枠付(25径)
対物レンズ
プランアクロマート LWD(長焦点)5× 10× 20× 50×
アズワン品番
60-7660-17
メーカー商品コード
114-9156
適合カメラ
デジタル:Moticam 4000XBMH
焦準装置
ラックピニオン式粗動 微動装置 ステージ上下動式
内容量
1セット
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03456526114-9156
¥1,305,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする