ワゴジャパン
ドライバ(中)
工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
仕様
間隔数:1
幅(mm)
21/0.827インチ
質量(kg)
29.8
色
マルチカラー
高さ(mm)
21/0.827インチ
タイプ
梱包:バッグ
寸法
奥行:175/6.89インチ
ブレード幅(mm)
5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03174216
210-720
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください