ドライバーセット フォーム付 (クラフトフォーム)
セット内容:350 PH レーザーチッププラスドライバー PH 1 x 80 mm(05008710001)、350 PH レーザーチッププラスドライバー PH 2 x 100 mm(05008720001)、334 レーザーチップマイナスドライバー 1.2 x 6.5 x 150 mm(05110010001)、335 レーザーチップマイナスドライバー 0.5 x 3 x 80 mm(05110001001)、335 レーザーチップマイナスドライバー 0.8 x 4 x 100 mm(05110004001)、335 レーザーチップマイナスドライバー 1 x 5.5 x 125 mm(05110007001)、9817 内装スポンジフォーム 172 x 30 x 392 mm(05137327001)。
耐久性に優れたフォーム製インサートを採用し、各ツールに専用の収納場所を確保しています。2色構造のため、ツールの欠品が一目で分かります。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォームです。マイナスとプラスドライバーです。クラフトフォーム多種材質ハンドル、作業の負荷を軽減し、迅速な作業を実現します。Take it easy tool finderを採用したドライバーです。刃先形状での色分けとサイズ刻印がされています。ハンドル前面の六角形状により、作業場でのドライバーの転がりを防ぎます。刃先の細かい凹凸によってネジから滑って外れるリスクを軽減するレーザーチップドライバーです。Tool Rebelローラーキャビネットへの収納ができます。
- 用途
- ネジ締め作業
- 内容量
- 1セット
注意
※内装スポンジフォームは、旧モデルのツールトローリー05501051001には適合しません。ドライバー の新着商品
カテゴリ