AIクレジット 11000
【店舗限定モデル】今ならAIクレジット10%増量中!!AIがあなたの動画制作をアシスト。編集・字幕もAIで高速化。AIクレジットでより自由に!
★Filmora AI クレジットとは
Filmora の AI 機能を利用する際に必要となる専用クレジットです。Wondershare アカウントに付与された AI クレジ ットを消費することで、高度な AI 編集・生成機能をフル活用できます。
★AI クレジットの消費目安
AI 画像生成:10 クレジット/回、自動字幕起こし:自動字幕起こしのみ:4 クレジット/自動字幕起こし+翻訳:5 クレジット/分、テキストから動画生成:90 クレジット~900 クレジット/回(通常モード) 、スマートショートクリップ:6 クレジット/分
★AIクレジットでできるAI機能一例
AI 延長、スマートシーンカット、テキスト読み上げ、AI 動画補正、AI 動画ノイズ除去、AI 翻訳、AIボイスクローン、BGMジェネレーター、AIステッカー
★10%増量中
HPで購入するよりも、クレジットが10%増加中だから今がチャンス
- 対応OS
- Windows【x64:Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、ARM:Windows 11、Windows 10】、Mac【macOS 26(Tahoe)、macOS 15(Sequoia)、macOS 14(Sonoma)、macOS 13(Ventura)、macOS 12(Monterey)、macOS 11(Big Sur)、macOS v10.15(Catalina)】
- 内容量
- 1台
注意
※本サービスのご利用にはFilmora本体のライセンスが必要です。《対応バージョン/端末》Filmora Ver.13 以降で利用可能、本パッケージは PC 版専用。《有効期限》アクティベートから1年間特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
PCソフト の新着商品
カテゴリ



























