かんたん住所録Pro9
住所録の作成・管理・一覧印刷と、ハガキ、封筒、ラベルシールへの宛名印刷ができます。操作画面を全面リニューアル(NEW):住所録の登録から宛名印刷まで、よりスムーズに操作できます。UTF-8対応(NEW):これまで表示できなかった旧漢字や異体字など、対応できる漢字が増えました。
印刷できる文字は使用するフォントによって異なります。住所録データのインポート・エクスポート:他の住所録ソフトで作成した住所録データ(CSV形式のファイル)を本ソフトに取込可能。CSVファイルの文字コード(Shift_JIS、UTF-8)も自動判別(NEW)。登録した住所録データはエクスポート機能でCSV形式で出力できます。個人・会社の住所録を作成:名前、住所、電話番号、メールアドレス、連名、分類などを登録できます。差出人は複数登録が可能。用途に合わせて差出人を登録・使い分けできます。ハガキや各種封筒、対応メーカーのラベルシールに宛名印刷:往復ハガキへの宛名印刷対応(NEW)ほか、長形40号、角形20号、洋長3号の封筒を追加(NEW)・縦向き/横向き対応(NEW)。オリジナルのラベルシール設定:ソフト未収録のラベルシールでも、用紙サイズなどを設定して印刷できます。料金別納郵便・料金後納郵便のマーク印刷を拡充(NEW)また「親展」「重要」「請求書在中」など、枠で囲った文字の配置可能。「編集中(閲覧中)の住所録」にパスワードを設定できます。(パスワードを忘れてしまうとデータを開くことができなくなります)。パスワードを除く各種設定をバックアップできます。付属ソフト「CSVメーカー3」を収録(NEW):CSVデータの作成・編集・保存ができるほか、文字コード判定や検索などの機能が追加。
- 内容量
- 1個
PCソフト の新着商品
カテゴリ