曜日別特売

Filmora 15 PC+モバイルPremium版 年間プラン Win/Mac/iOS/Android マルチ対応モデル 年間

Filmora 15  PC+モバイルPremium版 年間プラン Win/Mac/iOS/Android マルチ対応モデル 年間 - ワンダーシェアーソフトウェアFilmora 15  PC+モバイルPremium版 年間プラン Win/Mac/iOS/Android マルチ対応モデル 年間 - ワンダーシェアーソフトウェアFilmora 15  PC+モバイルPremium版 年間プラン Win/Mac/iOS/Android マルチ対応モデル 年間 - ワンダーシェアーソフトウェアFilmora 15  PC+モバイルPremium版 年間プラン Win/Mac/iOS/Android マルチ対応モデル 年間 - ワンダーシェアーソフトウェアFilmora 15  PC+モバイルPremium版 年間プラン Win/Mac/iOS/Android マルチ対応モデル 年間 - ワンダーシェアーソフトウェアFilmora 15  PC+モバイルPremium版 年間プラン Win/Mac/iOS/Android マルチ対応モデル 年間 - ワンダーシェアーソフトウェアFilmora 15  PC+モバイルPremium版 年間プラン Win/Mac/iOS/Android マルチ対応モデル 年間 - ワンダーシェアーソフトウェアFilmora 15  PC+モバイルPremium版 年間プラン Win/Mac/iOS/Android マルチ対応モデル 年間 - ワンダーシェアーソフトウェア

【最新版】Filmora 15 PC+モバイルPremium版 年間プランWin,Mac,iOS,Android PC版毎月1000クレジット付与、モバイル版毎月400クレジット付与
自動更新なしだから安心
★2026年最新版のFilmora
Filmora14よりさらに進化!世界で1000万人以上のユーザー愛用中のFilmoraシリーズの最新版Filmora 15が発売。Filmoraはわかりやすいインターフェースが搭載されていて、 初心者でも上級者でも簡単に動画編集が実現します!より早く、楽しい動画制作を実現、新機能盛りだくさんの動画編集ソフトです。
★オールインワン動画編集機能
タイムライン上に写真、動画、フィルター、トランジション、エフェクトなどのメディアを最大100件のトラックを追加することができます。再生時間の編集や字幕追加などの機能はもちろんのこと、背景を自由に変えられる合成モードも搭載、キーフレーム、モーショントラッキング、オーディオダッキング、カラーマッチなどの新機能対応、可能性が無限に広がります。
★豊富な編集素材
2万以上の本格的なエフェクトやオーディオ、エレメント、テンプレートが内蔵している以外、クリエイティブアセットという素材集もFilmora動画編集用の素材をたくさん提供しています。(別途購入必要)
★わかりやすい操作インターフェース
動画初心者でも簡単に操作できる画面。取り扱えるデータも、ほとんどの動画データフォーマットと画像フォーマットに対応していて、しかも各種デバイスからの入力も可能で、出力も、ファイルでの保存の他、DVDへの書き込み、デバイスへの保存やYoutubeへの直接アップロードと、いろいろなシーンでの活用ができるようになっています。
★Filmora AIクレジットとは
AIクレジットは、Filmora13以降のバージョンで利用できる、Filmoraが提供する便利なクレジット作成ツールです。

備考
ソフトウェアの登録や Creative Assets(クリエイティブアセット)へのアクセスには、インターネット接続が必要
対応OS
Windows【x64:Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、ARM:Windows 11、Windows 10】、Mac【macOS 26(Tahoe)、macOS 15(Sequoia)、macOS 14(Sonoma)、macOS 13(Ventura)、macOS 12(Monterey)、macOS 11(Big Sur)、macOS v+CN6910.15(Catalina)】、Android【購入前にGoogle Playで互換性をご確認ください】、iPhone・iPad【iOS/iPadOS 13.0以降が必要】
メモリー
実際使用可能のメモリ最小限 8GB(HD または 4K 動画編集の場合は、16GB 以上が必要)
ディスク
インストールのため、最低 10GB の HDD 空き容量が必要(HD または 4K 動画を編集する場合、SSD・ソリッ ド・ステート・ドライブ推奨)
解像度
1366×768 またはそれ以上
使用CPU
Windows【Intel i3 またはマルチコアプロセッサ、2GHz またはそ れ以上】Mac【Apple M シリーズ対応 Intel i5 以上のマルチコアプロ セッサ、2GHz またはそれ以上】
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03187462WS-FPM365JP
オープン
¥16,800
¥18,480(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする