ヘルメットバッグ

ヘルメットバッグ - DFG(ディーエフジー)ヘルメットバッグ - DFG(ディーエフジー)ヘルメットバッグ - DFG(ディーエフジー)ヘルメットバッグ - DFG(ディーエフジー)ヘルメットバッグ - DFG(ディーエフジー)ヘルメットバッグ - DFG(ディーエフジー)ヘルメットバッグ - DFG(ディーエフジー)ヘルメットバッグ - DFG(ディーエフジー)

バイザー付きオフロードヘルメットとゴーグルをセットで持ち運べる!
バイザー付きのオフロードヘルメットが楽々入るヘルメットバッグ。
オフロードヘルメットのバイザーを最大まで上げた状態のまま収納可能。
ヘルメットとゴーグルを合わせて持ち運べるので便利。
オンロード用フルフェイスヘルメットも収納可能。
サイドポケットには、レーシンググローブや、小物を収納可能。

材質
ポリエステル / PVC
質量(g)
約840
寸法(cm)
40、D:26、H:34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(外側)40×35×34
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03189126DG2702-0211
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする