CR-1 HELMET Ref
艶消しヘルメット専用。洗浄・保護・防汚・撥水まで1本で完結するプロフェッショナルメンテナンスクリーム。
CR-1 HELMET Refは、艶消し塗装ヘルメット専用に開発された、クリームタイプのメンテナンスケミカルです。
皮脂や油分を含む汚れを除去しながら、艶消し特有の落ち着いた質感を維持し、美しいコンディションへ整えます。
さらに施工後は薄い保護層を形成し、防汚性・撥水性・適度なすべり性を付与。
汚れが固着しにくくなるため、日頃のお手入れが格段に簡単になります。
艶消しヘルメットは、美しい質感が魅力である一方、皮脂汚れや指紋、油分によるムラが非常に目立ちやすく、市販のワックスや艶出し剤を使用すると、本来の艶消し塗装の質感が損なわれてしまうことがあります。
CR-1 HELMET Refは、そのような艶消し塗装特有の悩みを解決するために専用設計された製品です。
本来の落ち着いた質感へ仕上げることを目的としています。
クリームタイプだから液だれしにくく、ヘルメットの曲面にも均一に塗布しやすいのも特長です。
施工は「汚れを拭き取る」「塗布する」「塗り込む」「拭き上げる」のシンプルな工程で完了。
特別な設備や専門知識は必要なく、ご自宅でも本格的なヘルメットメンテナンスが行えます。
また、施工後には撥水性能と防汚性能を付与するため、雨天走行後の汚れや虫汚れ、ホコリなども固着しにくくなります。
万が一汚れても簡単な拭き取りで美しい状態を維持できるため、ヘルメットを長く愛用したいライダーに最適です。
効果の持続期間は約3か月(使用環境により異なります)。
定期的なメンテナンスを行うことで、艶消し塗装本来の質感を維持できます。
内容量90gで、ジェットヘルメットなら約6~9回、フルフェイスヘルメットなら約4~6回施工可能。
1回あたりのコストを抑えながら、継続的なケアができます。
バイクを大切にするなら、ヘルメットも同じように美しく保ちたい。
CR-1 HELMET Refは、単なるクリーナーではありません。
「落とす」「仕上げる」「護る」「維持する」という4つの機能を1本に凝縮した、CR-1ブランドのプロフェッショナル思想から生まれた新しいヘルメットケア製品です。
日々のライディングをより快適に、そしてお気に入りの艶消しヘルメットを長く美しく保ちたい方へ、自信を持っておすすめします。
【使用方法】
1. ヘルメット表面の砂やホコリを除去してください。
2. 水で濡らして固く絞ったクロスで施工面を軽く拭いてください。
3. 本品を施工範囲ごとに適量塗布してください。
4. 円を描くように塗り込みながら均一に広げます。
5. 別の乾いた清潔なクロスで余剰分を拭き上げてください。
6. ムラや拭き残しがないことを確認して施工完了です。
より美しく仕上げたい場合は、別売りの 「CR-1 Wipe Up Mitten」 の使用をおすすめします。
主な機能:汚れ除去・保護・防汚・撥水・艶消し質感維持
成分:シリコーン化合物・アクリル樹脂・イソパラフィン系溶剤・界面活性剤・水
- 用途
- 艶消し塗装ヘルメットの洗浄・保護・防汚・撥水
- 内容量
- 1本
※・シールド、ゴーグル、ピンロックシートには使用しないでください。
※・内装、ライナー、ベンチレーション内部には使用しないでください。
※・車体には使用しないでください。
※・施工前に目立たない箇所でテストしてください。
※・直射日光下やヘルメットが高温の状態では使用しないでください。
※・砂やホコリが付着したまま施工しないでください。
※・傷みや劣化がある塗装面には使用しないでください。
※・一箇所を強く擦り続けないでください。
※・換気の良い場所で使用してください。
※・子供の手の届かない場所に保管してください。
ヘルメット付属品 の新着商品
カテゴリ