バラエティA12袋セットO1 6セット入
マジックライス保存食9種類を各1袋、マジックパスタ3種類を各1袋、計12袋入りのセットです。
箱に入っていて保管しやすく、いろいろな味が楽しめます。
マジックライス保存食は熱湯または水で調理でき、加水量を変えるだけでごはんとおかゆ等、2通りの食べ方を選べます。
マジックパスタは熱湯または水で調理できる、フリーズドライの具材ブロック入りのパスタです。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用しています。
- 調理方法
- (1)開封後、脱酸素剤・スプーンを取り出し、袋の底を広げます。
(2)熱湯または水(15℃)を袋の内側の注水線まで注ぎ、よく混ぜます。
(3)チャックを閉め、マジックライス保存食は熱湯の場合15分(水の場合60分)、マジックパスタは熱湯の場合3分(水の場合20分)お待ちください。
よく混ぜてからお召し上がりください。
- セット内容
- マジックライス 保存食 青菜ご飯×1袋、マジックライス 保存食 梅じゃこご飯×1袋、マジックライス 保存食 白飯×1袋、マジックライス 保存食 わかめご飯×1袋、マジックライス 保存食 五目ご飯×1袋、マジックライス 保存食 ドライカレー×1袋、マジックライス 保存食 根菜ご飯×1袋、マジックライス 保存食 野菜ピラフ×1袋、マジックライス 保存食 チャーハン×1袋、マジックパスタ カルボナーラ×1袋、マジックパスタ ペペロンチーノ×1袋、マジックパスタ ミートパスタ×1袋(1セット)
- 質量(kg)
- セット:1.5
- 寸法
- セット:<幅>240×<長さ>330×<高さ>110(mm)
- ケース寸法(mm)
- <幅>350×<長さ>510×<高さ>350(mm)
- 保存方法
- 直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。
- 保存期間(年)
- 5
- 総質量(kg)
- ケース:9.5kg
- 内容量
- 1箱
非常食 の新着商品
カテゴリ



























