ホワイトウルフ 強盗対策専用スプレー
近年増加する強盗・不審者対策に!オフィスや店舗、ご自宅の防犯備蓄に最適な専用スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)成分を採用。拡散性に優れた霧状タイプのため、室内などの狭い空間や複数犯に対しても効果的に作用します。顔面に吹きかかることで激しい痛みと流涙を引き起こし、不審者の動きを一時的に制限します。天然唐辛子成分のため後遺症や失明の危険性がなく、安全かつ確実な防犯対策が可能です。
注意
※一度でも噴射(テスト噴射含む)したスプレーは、ノズルの詰まりやガス抜けの原因となるため再利用できません。万が一使用した場合は、残量に関わらず新しいものにお買い替えください。※使用する際は缶を真っすぐ持ち、人差し指ではなく、力が伝わりやすい親指で噴射ボタンを思いっきり押し込んでください。
※使用期限の目安は約2年間です。期限の切れたものは有事の際に正常に噴射しない恐れがあるため、定期的な買い替えを推奨します。
※予告なく、パッケージやラベルのデザインが変更される場合がございます。
※【重要】 直射日光の当たる場所や、夏場の車内、暖房器具の近く(40℃以上になる場所)には絶対に放置しないでください。缶が破裂する危険性があります。
※【重要】 本製品は飛行機への持ち込み、および航空便での輸送はできません。
防犯用品 の新着商品
カテゴリ














![SWANN セキュリティカメラ 16CH 4K NVRレコーダー HDDなし H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品] SWANN セキュリティカメラ 16CH 4K NVRレコーダー HDDなし H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02765030-260821-02.jpg)