ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) ガードミスト

ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) ガードミスト - ホワイトウルフホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) ガードミスト - ホワイトウルフホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) ガードミスト - ホワイトウルフホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) ガードミスト - ホワイトウルフ

寝室や狭い空間での防犯対策に最適な大容量タイプの強力防犯スプレーです。成分が広がる霧状(ペッパー)タイプのため、室内や複数犯相手でも空間全体に効果を発揮し、危険から逃げる隙を生み出します。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力で、顔に付着すると激しい痛みと大量の流涙で相手の動きを封じます。天然唐辛子成分のため後遺症や失明の危険性がなく、安全かつ確実な防犯対策が可能です。

成分
催涙:OCガス(唐辛子エキス含有量:10%~15%)
タイプ
発射:噴霧発射
噴射時間(秒)
約5~10※スプレートップの押し具合によっても変わるため目安としてください
飛距離(m)
(最大)約1.5~2※使用状況により変わってきますので、あくまでも目安となります。ご注意ください
注意
※一度でも噴射(テスト噴射含む)したスプレーは、ノズルの詰まりやガス抜けの原因となるため再利用できません。万が一使用した場合は、残量に関わらず新しいものにお買い替えください。
※使用する際は缶を真っすぐ持ち、人差し指ではなく、力が伝わりやすい親指で噴射ボタンを思いっきり押し込んでください。
※使用期限の目安は約2年間です。期限の切れたものは有事の際に正常に噴射しない恐れがあるため、定期的な買い替えを推奨します。
※予告なく、パッケージやラベルのデザインが変更される場合がございます。
※【重要】 直射日光の当たる場所や、夏場の車内、暖房器具の近く(40℃以上になる場所)には絶対に放置しないでください。缶が破裂する危険性があります。
※【重要】 本製品は飛行機への持ち込み、および航空便での輸送はできません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
WW-GDMST60-SO 0318975603189756WW-GDMST60-SO1本(60cc)スプレー本体のみ(スプレー本体)全長:約13cm 直径:約3.5cm※最大
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
WW-GDMST60-HOL60 0318977203189772WW-GDMST60-HOL601セット(60cc)ホルスターセットスプレー本体:全長:約13cm 直径:約3.5cm※最大
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする