単管たれ幕 まんがタイプ208 足場の上に物を置くな 600mm×450mm 工事現場用 垂れ幕 イラスト入り
手塚プロダクションオリジナルキャラクターを用いたマンガデザインで、イメージもわきやすく視認性も抜群です。
- 用途
- ・取付はマジックテープで簡単にワンタッチ ・単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
- 材質
- ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)
- 寸法(mm)
- 600×450
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
垂れ幕 の新着商品
カテゴリ




























