有機溶剤注意標識 A4サイズ OSCSシリーズ
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(有機溶剤中毒予防規則第24条)に基づいた標識です。
複数掲示が行い易いA4縦サイズです。
有機溶剤のGHS表示の確認に役立ちます。
- 付属品
- 貼付用両面シール(6個/シート入)
- 材質
- PETボトルリサイクルボード
- 寸法(mm)
- 297×210
- 質量(g)
- 90
- アズワン品番
- 4-6853-04
- 溶剤
- 有機溶媒名:メタノール
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
安全標識 の新着商品
カテゴリ


























