C0213 マルチメンテナンスカート MROCAT 03194961

C0213 マルチメンテナンスカート MROCAT 03194961
C0213 マルチメンテナンスカート MROCAT 03194961
C0213 マルチメンテナンスカート MROCAT 03194961
C0213 マルチメンテナンスカート MROCAT 03194961
C0213 マルチメンテナンスカート MROCAT 03194961
C0213 マルチメンテナンスカート MROCAT 03194961
C0213 マルチメンテナンスカート MROCAT 03194961
C0213 マルチメンテナンスカート MROCAT 03194961
C0213 マルチメンテナンスカート MROCAT 03194961

マルチメンテナンスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03194961
品番
C0213
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

清掃用具を載せて一度にたくさん持ち運べるメンテナンスカートです。
3段の収納トレイがあるため、たっぷり運搬できます。
モップキャッチ付き、安全サインやスプレーなどもかけることができます。
ダストパックは洗濯可、うれしい蓋付き仕様です。

用途
掃除用具などの運搬に。
付属品
組立用ねじx13、ゴムキャップx4、ダストパックx1
材質
本体:PP、ダストパック:ポリエステル
質量(kg)
約13.4
車輪
前二輪は自在車輪、後方二輪は固定車輪
寸法(cm)
128×52×98
注意
※キャスターにロック機能はございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする