オータムサテンシート 90×200cm
秋カラーのサテンシート。サテンのテーブルクロスに商品を並べればワンランク上のオシャレな店舗ディスプレイに。
- 用途
- 両面仕様
- 材質
- ポリエステル
- 厚さ(mm)
- 約0.08
- 色
- ワイン
- 寸法(幅W×長さL)(cm×m)
- 90×2
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
ハロウィン の新着商品
カテゴリ




























