曜日別特売
8781-1842 オータムサテンシート 90×200cm ストア・エキスプレス 03195329

ワイン

8781-1842 オータムサテンシート 90×200cm ストア・エキスプレス 03195329
8781-1842 オータムサテンシート 90×200cm ストア・エキスプレス 03195329

オータムサテンシート 90×200cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03195329
品番
8781-1842
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

秋カラーのサテンシート。サテンのテーブルクロスに商品を並べればワンランク上のオシャレな店舗ディスプレイに。

用途
両面仕様
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
約0.08
色
ワイン
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
90×2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする