ストア・エキスプレス
ハロウィン5連ハンギング 長さ100cm(テグス含む)2本
カボチャとコウモリのシルエットの天井飾りです。たくさん吊るして店内を簡単にハロウィン空間に。ハロウィンだけではなく秋の造花や雑貨と組み合わせるのもおすすめです。
用途
テグス付き
材質
塩化ビニル・紙
長さ(cm)
100 (テグス含む)
寸法(cm)
パンプキン:21×19 コウモリ:17.5×7
内容量
1セット(2本)
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03195600
28681-284
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください