ストア・エキスプレス
ハロウィン5連ハンギング 長さ100cm(テグス含む)2本
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
03195600
品番
28681-284
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
カボチャとコウモリのシルエットの天井飾りです。たくさん吊るして店内を簡単にハロウィン空間に。ハロウィンだけではなく秋の造花や雑貨と組み合わせるのもおすすめです。
用途
テグス付き
材質
塩化ビニル・紙
長さ(cm)
100 (テグス含む)
寸法(cm)
パンプキン:21×19 コウモリ:17.5×7
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。